LEDドライバ IC PWM 調光 16-Pin TSSOP 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62243450 品番AL8871QT16E-13
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

DiodesZetex 60 V バックブースト LED コントローラが高電流 LED バックブーストトポロジコントローラを駆動し、直列接続 LED によって効率的に電流を制御できます。60V の性能があるため、幅広い用途に使用できます。16 ピンで、DC 制御及び高周波 PWM 制御により高精度な調光を実現します。動作周波数:最大 1 MHz アナログ調光範囲: 10 → 100 %
DiodesZetex 60 V バックブースト LED コントローラが高電流 LED バックブーストトポロジコントローラを駆動し、直列接続 LED によって効率的に電流を制御できます。60V の性能があるため、幅広い用途に使用できます。16 ピンで、DC 制御及び高周波 PWM 制御により高精度な調光を実現します。動作周波数:最大 1 MHz アナログ調光範囲: 10 → 100 %。

仕様●入力電圧:5 → 60 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:16 アズワン品番65-7246-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする