LEDレンズ シリコン樹脂 クリア ドーム 1セット 180個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(180個) 注文コード62243845 品番FCA15009_G2-ROSE-UV-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥483,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

Ledil 装飾用 LED レンズは、照射角が 340 ° です。シリコンでできています。UV-C 用途に適しています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 直径が 21.6 mm です 接着剤又はソケットで固定します
Ledil 装飾用 LED レンズは、照射角が 340 ° です。シリコンでできています。UV-C 用途に適しています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 直径が 21.6 mm です 接着剤又はソケットで固定します。

仕様●入数:1テープ(180個入り)●シリーズ:ZORYA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:非対称●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:340 ° アズワン品番65-7259-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする