LEDレンズ シリコン樹脂 クリア ドーム 1セット 60個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 注文コード62243888 品番F15538_JENNY-20
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Ledil Jenny シリーズクリア LED レンズは、ドーム型で視野角が 20 ° ビームです。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはスポット拡散です 寸法: 35.0 mm x 14.5 mm (高さ) 固定タイプはピンです
Ledil Jenny シリーズクリア LED レンズは、ドーム型で視野角が 20 ° ビームです。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはスポット拡散です 寸法: 35.0 mm x 14.5 mm (高さ) 固定タイプはピンです。

仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:20 ° アズワン品番65-7238-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする