加茂精工(KAMO)
加茂精工(KAMO)の 伝導部品
加茂精工(KAMO)の ギヤ、ラック
加茂精工(KAMO)の ラックギヤ
ローラピニオン付強化型ボール減速機(SFP)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全194種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62244009
品番
SFP70PCA-8-A0308-162B00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ノンバックラッシ・高精度・高効率・メンテナンスフリー・低騒音・ピニオン組付済
枠番
70PCA
入力
入力穴径Φ8クランプ締結
減速比
1/8
形状
A0308(モーターアタッチメント)
用途
モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等
仕様
CPA1210B(付属ピニオン)
注意
※モータ別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。