ローラピニオン付強化型ボール減速機(SFP)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62244115 品番 SFP70PCA-30-B0111-162B00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ノンバックラッシ・高精度・高効率・メンテナンスフリー・低騒音・ピニオン組付済

枠番70PCA 入力入力穴径Φ11クランプ締結 減速比1/30 形状B0111(モーターアタッチメント) 用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等 仕様CPA1210B(付属ピニオン)
注意
※モータ別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする