Link for parallel connection of 2 poles 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62245166 品番LAD96061
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Schneider Electric LAD9 シリーズリンクは、2 極の並列接続用で、TeSys D コンタクタ LC1DT32-DT40 に対応しています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
Schneider Electric LAD9 シリーズリンクは、2 極の並列接続用で、TeSys D コンタクタ LC1DT32-DT40 に対応しています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用。

仕様●アクセサリタイプ:パラレル接続用リンク●併用可能製品:TeSys D コンタクタ LC1DT32-DT40●範囲:セルジー アズワン品番65-7286-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする