曜日別特売
T341-2TBR MICREWTUBE 0.5ml 自立型 キャップなし 1000本入 T341-2シリーズ Simport 62245726

MICREWTUBE 0.5ml 自立型 キャップなし 1000本入 T341-2シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番65-3852-33
内容量1個(1000本)注文コード62245726品番T341-2TBR
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Simport Micrewtube(R) マイクロチューブ キャップ無し
Simport Micrewtube(R)はサンプルの凍結保存、ボイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できるチューブで、標準的な遠心機のローターにお使いいただけます。3種類の容量(0.5/1.5/2.0ml)、コニカル型と自立型からお選びいただけます。
すべてのチューブはクリーンな環境下で製造されてお

仕様●T341TBRシリーズ●チューブのみ。キャップ無し●遮光性サンプル用●オートクレーブ可能●サイズ:Φ11x44mm●材質:ポリプロピレン製●温度耐性:-196℃~121℃●遠心耐性:コニカル型 20,000g(最大)、自立型 17,000g(最大)●色:ナチュラルもしくは茶褐色アズワン品番65-3852-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする