MICREWTUBE 1.5ml コニカル型 ナチュラル フラットトップ リップシールキャップ T339-5シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1000本) 注文コード62245936 品番T339-5
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Simport Micrewtube(R) マイクロチューブ スクリューキャップ付
Simport Micrewtube(R)はサンプルの凍結保存、ボイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できるチューブで、標準的な遠心機のローターにお使いいただけます。6種類のキャップ、3種類の容量(0.5/1.5/2.0ml)、コニカル型と自立型からお選びいただけます。
キャップにはウォッシャ

仕様●T339-シリーズ●リップシールスクリューキャップ、フラットトップ●ループ無し●DNase, RNase, DNA, Pyrogen Free●オートクレーブ可能(※リップシールキャップは不可)●材質:ポリプロピレン製(チューブ)、ポリエチレン製(リップシールキャップ)●温度耐性:-196℃〜121℃●遠心耐性:コニカル型 20,000g(最大)、自立型 17,000g(最大)●色:ナチュラル アズワン品番65-3852-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする