エアーインデックステーブル(MT)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 枠番70S 割出数6 注文コード62246075 品番MT70S-6R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は枠番・割出数など104種類から選べます 他の種類を見る

エアー駆動・簡単制御・高速割出・高精度・メンテナンスフリー

用途電気が使用できない環境下や簡潔な構成で装置を組みたい方向け 枠番70S 取付方式置型 回転方向右回転 割出数6
注意
※シングルソレノイドバルブ推奨
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする