加茂精工(KAMO)
加茂精工(KAMO)の 産業用ロボット
加茂精工(KAMO)の ロボット周辺機器
エアーインデックステーブル(MT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
枠番
70F
割出数
2
注文コード
62246084
品番
MT70F-2R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
枠番・割出数
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
エアー駆動・簡単制御・高速割出・高精度・メンテナンスフリー
用途
電気が使用できない環境下や簡潔な構成で装置を組みたい方向け
枠番
70F
取付方式
埋込型
回転方向
右回転
割出数
2
注意
※シングルソレノイドバルブ推奨
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。