エアーインデックステーブル(MT)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 枠番100S 割出数8 注文コード62246258 品番MT100S-8R
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は枠番・割出数など104種類から選べます 他の種類を見る

エアー駆動・簡単制御・高速割出・高精度・メンテナンスフリー

用途電気が使用できない環境下や簡潔な構成で装置を組みたい方向け 枠番100S 取付方式置型 回転方向右回転 割出数8
注意
※シングルソレノイドバルブ推奨
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする