MLCC 100nF 600 V dc 630 V dc 1825 4564M 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード62249068 品番1825CC104KAT1A
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

AVX高電圧1825 MLCCシリーズ
AVX 1825シリーズの高電圧セラミック積層コンデンサはコンパクトで高容量、低漏洩、高周波で低ESRの性能を発揮します。これらのコンデンサは、高周波コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適です。加熱サイクル又は冷却サイクル中の 温度勾配が4
AVX高電圧1825 MLCCシリーズ。AVX 1825シリーズの高電圧セラミック積層コンデンサはコンパクトで高容量、低漏洩、高周波で低ESRの性能を発揮します。これらのコンデンサは、高周波コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適です。加熱サイクル又は冷却サイクル中の 温度勾配が4 oC/秒を 超えてはいけません。予熱温度は、はんだ付けプロセスでセラミックの本体が 到達するピーク温度の50 oC以内に収まる必要があります。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:600 V dc, 630 V dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●寸法:4.6 x 6.3 x 3.4mm●長さ:4.6mm●奥行き:6.3mm●高さ:3.4mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7092-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする