MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード62250660 品番GRM21BC71C106KE11L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供
村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6960-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする