MLCC 2.2nF 50V dc 1箱 4000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(4000個) 注文コード62253959 品番A222K15X7RF5UAAP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥88,400 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-6969-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする