MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62254257 品番12101C225KAZ2A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.3 x 2.5 x 2.8mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.8mm●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7090-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする