MLCC 2μF 500V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62256628 品番B58035U5205M052
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様●静電容量:2μF●電圧:500V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:セラミック●許容差:±20%●寸法:7.4 x 6 x 9.1mm●長さ:7.4mm●奥行き:6mm●高さ:9.1mm●シリーズ:FA●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-7043-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする