MLCC 33nF 100V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62257434 品番A333K15X7RH5UAAP
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
仕様●静電容量:33nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-6970-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする