MLCC 33nF 1kV dc 1825 4564M 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード62257529 品番C1825C333JDGACTU
参考基準価格(税別)¥203,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境
高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境条件の認識。 KEMET 車載グレードシリーズコンデンサが最適です 要件の厳しい車載電子部品評議会の AEC-Q200 認定要件。

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:4.5 x 6.4 x 2.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7154-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする