MLCC 3μF 500V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62258177 品番B58035U5305M052
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様●静電容量:3μF●電圧:500V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:セラミック●許容差:±20%●寸法:7.4 x 9 x 9.1mm●長さ:7.4mm●奥行き:9mm●高さ:9.1mm●シリーズ:FA●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-7034-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする