モータ付パールデックス(PDW)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 枠番08 注文コード62258623 品番PDW08F-02-015-1E
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は枠番など2068種類から選べます 他の種類を見る

モータ駆動・簡単制御・高速割出・高精度・メンテナンスフリー

用途インダクションモーターとユニット化、低コストかつ簡単制御で装置を組みたい方向け 減速比1/15 枠番08 出力フランジ出力 モータータイプ6W 単相200V 50/60Hz センサー直流2線式(割出確認) 制御コントローラパック(SB50W付属) 割出数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする