MLCC 4.7μF 0805 2012M 1セット 2500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード62258877 品番C0805X475K3RACAUTO
参考基準価格(税別)¥93,400 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

55℃ to +125℃ operating temperature range Superior flex performance (up to 5 mm) High capacitance flex mitigation Lead (Pb)-free EIA 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825, 2220, and 2225 case sizes DC voltage ratings of 6.3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 50 V, 100 V, 200 V, and 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF to 22 μ
55℃ to +125℃ operating temperature range Superior flex performance (up to 5 mm) High capacitance flex mitigation Lead (Pb)-free EIA 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825, 2220, and 2225 case sizes DC voltage ratings of 6.3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 50 V, 100 V, 200 V, and 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF to 22 μF Available capacitance tolerances of ±5%, ±10% and ±20% Non-polar device, minimizing installation concerns 100% pure matte tin-plated termination finish allowing for excellent solder ability Applications Typical applications include circuits with a direct battery or power source connection, critical and safety relevant circuits without (integrated) current limitation and any application that is subject to high levels of board flexure or temperature cycling。Examples include raw power input side filtering (power plane/bus), high current applications (auto mobile battery line) and circuits that cannot be fused to open。Markets include consumer, medical, industrial (pow

仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:4.7μF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.35mm●奥行き:1.25 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP アズワン品番65-7048-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする