MLCC 4.7μF 6.3V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード62259324 品番06036D475MAT2A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

AVX X5R誘電体コンデンサ
AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.94mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7091-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする