MLCC 47μF 4V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード62260819 品番GRM188R60G476ME15D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥92,800 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだ アズワン品番65-6959-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする