ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
MultiPierce, Sterile BMF-XPS-25シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
62262106
品番
BMF-XPS-25
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥19,579
販売価格(税別)
¥
17,799
バスケットに入れる
MultiPierce Sealing Films, Sterile
ピペットチップやロボットが突き刺しやすいように、十字の切れ込み入り
サンプリング後に突き刺したフラップが元に戻ります。
滅菌済
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x145.5mm●シール厚:89μm●材質:ビニル●温度耐性:-40℃〜90℃
アズワン品番
65-3812-17