NEST ボトルフィルトレーションレシーバーボトル(ボトルのみ)250mL 滅菌済み WNB342021シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(24個) 注文コード62263217 品番WNB342021
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,539
販売価格(税別)
11,399

NEST ボトルフィルトレーションシステム。主に組織培養培地や生体液の大容量サンプルの分離と精製に使用します。メンブレンのついた目盛り付きの透明ポリスチレン製ボトルトップフィルターと接続可能なレシーバーボトルとを組み合わせたセットがあります。真空ポンプを使用して、大容量の組織培養培地やその他の実験用サンプルをろ過します。そのろ過されたサンプル量は最大数リットルになり、滅菌済みレシーバーボトルに直接保存できます。高い流量とハイスループット。ボトル上の見やすい目盛。さまざまなメンブレンの材質(PES、PVDF、CA、MCE)と容量(250ml、500ml、1000ml)からの選択肢。ローリテンション。ガンマ線滅菌済。フィルター直径:250mlボトルトップではΦ50mm、500mlボトルトップではΦ90mm。ホースコネクターは、さまざまなチューブ径に適応可能なデザイン。軽量でしっかりした構造、握りやすいデザイン。

仕様●24個(1×24pk)●容量:250ml アズワン品番65-3857-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする