Nitex ナイロンメッシュ 57シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62263305 品番 57-104
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Nitex ナイロンメッシュ
Nitexナイロンメッシュは、精密に織られ、正確にコントロールされています。材料は、厳密な製造ガイドラインにより、ポアサイズ(目開き)、厚さ等の規格安定性などの一貫した再現可能な特性を備えています。
Genesee Scientific社のさまざまなショウジョウバエ製品ラインの中の1つです。
精密に織られたオープンナイロンメッシ
幼虫期間中のにショウジョウバエ核片のフィルタリングに適しています。

仕様●材質:ナイロン●目開き(ポアサイズ):64μm●目開き率:32%●サイズ:40inch(1016.0mm)x1ft(304.8mm)●目開き(ポアサイズ)(μm):メッシュの目の大きさ(糸と糸との隙間の大きさ)●目開き率(%):メッシュ全体に対する開孔部分の面積の割合 アズワン品番65-3783-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする