NutriSoy ソイフラワー 62シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード62263795 品番62-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300

NutriSoy(R) ソイフラワー
NutriSoy はほぼすべての必須アミノ酸を含む、天然で高品質、コレステロールを含まない大豆タンパク質成分です。高品質でローストした大豆から作られた脱脂大豆粉は、微粉末に粉砕され、適度に熱処理されています。
24℃(75°F)、湿度60%以下での保存を推奨します。
ほぼすべてのアミノ酸を含有
コレステロールフリー
24℃、湿度60%以下での保存を推奨します。

仕様●内容量:10Kg アズワン品番65-3784-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする