Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード62265274 品番KW DCLMS2.EC-CXCZ-4L7M-1-20-R18
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2 アズワン品番65-7242-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする