Orbit 300 ボルテックスシェーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62265789 品番S2030-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260,000

OrbitTM300 多目的ボルテックスシェーカー
3種類のプラットフォームを使い分けることによって、ディープウェルプレートやディッシュ・遠心管ラック・フラスコなど様々な容器でも振とうが可能
見やすくて大きなディスプレイを搭載
※プラットフォームは別売
OrbitTM300 多目的ボルテックスシェーカー。3種類のプラットフォームを使い分けることによって、ディープウェルプレートやディッシュ・遠心管ラック・フラスコなど様々な容器でも振とうが可能。見やすくて大きなディスプレイを搭載。※プラットフォームは別売。

仕様●振とう速度:100〜1200rpm●タイマー:0〜99分または連続運転●動作/軌道範囲:円環状/3mm●最大積載量:2kgまで●温度条件:4℃〜65℃●サイズ(W×D×H):256×317×127mm●重量:7.3Kg●電源:〜120V、15W●構成:シェーカー本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3841-54
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする