高速 LC/MS サンプル調製用マイクロプレート:P3 Protein Precipitation Plates
LC(Liquid Chromatography)/MS(Mass Spectrometry)用サンプルの前処理に「P3 除タンパク質プレート」を使用すると血清、血漿、さらには全血から夾雑物であるタンパク質の除去を迅速に行えます。
通常、生体サンプルには実験に影響を及ぼすタンパク質を含み一般的にタン
高速 LC/MS サンプル調製用マイクロプレート:P3 Protein Precipitation Plates。LC(Liquid Chromatography)/MS(Mass Spectrometry)用サンプルの前処理に「P3 除タンパク質プレート」を使用すると血清、血漿、さらには全血から夾雑物であるタンパク質の除去を迅速に行えます。通常、生体サンプルには実験に影響を及ぼすタンパク質を含み一般的にタンパク質を除去するにはアセトニトリルで変性させ、凝固したタンパク質をろ過するクラッシュ法が使用されます。P3マイクロプレートを使用すると、アセトニトリルの添加により除去されたタンパク質がマイクロプレートの各ウェル内に直接沈殿します。これは、これまでクラッシュ法で生じていた問題点を解決へと導きます。吸引前の浸潤や漏出を防ぐためにP3マイクロプレートは2種類のフリットからなり、疎水処理された独自のマトリックスが使用されています。P3マイクロプレートは96サンプルを同時にろ過でき、LC/MS用サンプル処理を迅速に行うことができます。1ウエルあたり、2mlのサンプル処理が可能。ウェルにはサンプル成分を吸着しない不活性フィルター。カートリッジ法よりも速いサンプル処理が可能。長いドレイン設計により、コンタミネーションを抑制し正確にコレクションプレートへ抽出。ANSI/SLASに準拠し、自動化に適しています。※P3 除タンパク質プレート(#240100)はフリットの疎水性処理をしています。あらかじめ疎水処理されていると、添加したサンプルがフリット上に保持され有機溶媒を添加すると沈殿が生じます。P3 高効率除タンパク質プレート(#240010)のフリットは未処理でなので、プレートに添加する前にサンプルとアセトニトリルをあらかじめ混合しておく場合に使用します。