画像準備中

P3 除タンパク質プレート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個(5枚) 注文コード 62265938 品番 240200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥141,889
販売価格(税別)
128,990

高速 LC/MS サンプル調製用マイクロプレート:P3 Protein Precipitation Plates
LC(Liquid Chromatography)/MS(Mass Spectrometry)用サンプルの前処理に「P3 除タンパク質プレート」を使用すると血清、血漿、さらには全血から夾雑物であるタンパク質の除去を迅速に行えます。
通常、生体サンプルには実験に影響を及ぼすタンパク質を含み一般的にタン
ANSI/SLASに準拠し、自動化に適しています。

仕様●色:ナチュラル●フィルター材質:Vyon HDPE●ポアサイズ:120 & 10μm●ドリップディレクター:ロング(6.1±0.10mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:四角●サイズ(WxDxH):127.5±0.10x85.8±0.10x45.2±0.15mm●容量/1ウェル:2ml●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3768-36
注意
●※予告なく仕様が変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする