PCR 12連チューブ 0.2ml ナチュラル T-3114-1シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(960本) 注文コード62266017 品番T-3114-1
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スタンダードチューブ:0.2ml
バージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない
壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能
ナンバリング(チューブ:1〜12)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減
未滅菌
※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせての

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3849-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする