PCR 8連チューブ 0.2ml 6色MIX PCR-8TMIXシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1000本) 注文コード 62266060 品番 PCR-8TMIX
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥18,149
販売価格(税別)
16,499

壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能
バージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない。
チューブにナンバリング(1〜8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。
取り出しやすい整列包装
未滅菌
※他ブランドのキャップと組み合わせて

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:6色ミックス(青、赤、黄、緑、橙、紫)●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3839-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする