PCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.1ml ホワイト QPCR-8WLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(960本) 注文コード62266105 品番QPCR-8WL
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥18,568
販売価格(税別)
16,880

スナップキャップ(フラット)withチューブ:0.1ml
キャップは1本ごとに独立
0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性
蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得
ロープロファイルのため反応効率が高い
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ホワイト●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3840-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする