PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.1ml ナチュラル T320-2LPNシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(1000本) 注文コード62266130 品番T320-2LPN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

スタンダード(ロックフラットトップ):0.1ml
チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れないので、コンタミネーション防止につながります。
ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止
ロープロファイルのため反応効率が高い
プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃〜121℃ アズワン品番65-3849-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする