曜日別特売
PCR-96-8C PCR 8連チューブ用キャップ ドームトップ 0.1/0.2ml ナチュラル PCR-96-8Cシリーズ ビーエム機器 62266157

PCR 8連チューブ用キャップ ドームトップ 0.1/0.2ml ナチュラル PCR-96-8Cシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1000本)
内容量1個(1000本)注文コード62266157品番PCR-96-8C
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

96well シンプレート(ドームトップ)用キャップ
PCR用
キャップにナンバリング(A~H)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減
PCR-24-I, PCR-48-I, PCR-96-I, PCR-96-L用のキャップとしてご使用戴けます。
未滅菌
※他ブランドのチューブ・プレートと組み合わせてのご使用はお避けください。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする