Simport
Simportの バイオ・食品(菌)関連用品
Simportの 培養用品
Simportの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
PCRシングルチューブ フラットトップ 0.5ml ナチュラル T325-4Nシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1000本)
注文コード
62266288
品番
T325-4N
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,639
販売価格(税別)
¥
12,399
バスケットに入れる
スタンダードタイプ(フラットトップ):0.5ml 目盛付
PCRチューブでは珍しい胴体部書き込み可能&100μl刻みの目盛り付
プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●開口外寸:口部Φ10.0mm、全長28.8mm、胴部Φ7.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3849-88