ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
PCRチューブ/プレート用ラック 96穴 5色セット R-7919-2シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4パック×5個)
注文コード
62266385
品番
R-7919-2
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
PCR チューブ・プレート用ラック
0.2mlのシングル・8連・12連チューブ・PCRプレートが兼用できるラック
ラックの積み重ねが可能
5色セット
96穴
仕様
●オートクレーブ可能(121℃ ,15分)●サイズ(W×D):138.0×98.0mm(フタ付)●ウェル直径:6.0mmΦ●材質:P.P●色:5色(赤・青・黄・紫・緑)●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3840-68