PCRプレート 24well シンプレート 0.2ml ナチュラル PCR-24-Iシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード62266489 品番PCR-24-I
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,959
販売価格(税別)
13,599

24well シンプレート(番号入り):0.2ml
プレート本体に適度な堅さがあり、切断が可能
プレートには数字の印字済
未滅菌
※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-96-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3839-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする