PCRプレート 384well フルスカート 0.03ml ブラック T324-384SKKシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 62266498 品番 T324-384SKK
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

384well ブラックプレートタイプ:0.03ml
通常のPCRプレートより蛍光強度を増強
縦(A〜P)、横(1〜24)に印字刻印あり
プレートサイドにラベル貼付、書き込みスペースがあり
ロボットフレンドリー設計
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●色:ブラック●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3849-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする