PCRプレート 384well フルスカート 0.03ml ホワイト T324-384SKWシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個×100枚) 注文コード 62266516 品番 T324-384SKW
参考基準価格(税別)¥387,200 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

384well ホワイトプレートタイプ:0.03ml
通常のPCRプレートより蛍光強度を増強
縦(A〜P)、横(1〜24)に刻印あり
プレートサイドにラベル貼付、書き込みスペースがあり
ロボットフレンドリー設計
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●色:ホワイト●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3849-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする