GUNSTER
GUNSTERの バイオ・食品(菌)関連用品
GUNSTERの 培養用品
GUNSTERの マイクロプレート
PCRプレート用シール アルミ製 MB-ASMシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
62266690
品番
MB-ASM
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
PCRプレート用シール アルミ製
PCR用アルミシール
PCRもしくは保存用
強い粘着力
仕様
●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):142x79.3mm●シール厚:60μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃〜120℃
アズワン品番
65-3835-03