PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:NX 1.5 プログラム MB 32 メモリ kB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62268004 品番NX1P21040DT1
参考基準価格(税別)¥369,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

Omron プログラマブルロジックOmron NX1 は、24 入力と 16 PNP 出力を備えたプログラマブルロジックコントローラです。このモジュールのプログラム容量は 1.5 MB です。 1 つの統合開発環境で、モーション、I/O、安全性、Vision などのすべての機械装置を同期して制御できます。NX1 マイクロコントローラは、NX / NJ マシンコントローラファミリに属してお
Omron プログラマブルロジックOmron NX1 は、24 入力と 16 PNP 出力を備えたプログラマブルロジックコントローラです。このモジュールのプログラム容量は 1.5 MB です。 1 つの統合開発環境で、モーション、I/O、安全性、Vision などのすべての機械装置を同期して制御できます。NX1 マイクロコントローラは、NX / NJ マシンコントローラファミリに属しており、コンパクトな設計ながら同じ機能を発揮します。特長と利点32 KB のメモリサイズ 通信用に RJ45 とオプションカードを用意 最大 8 モジュールまで拡張可能 DINレール取り付け 内蔵 EtherCAT 及びイーサネット /IP ポート 最大16台のEtherCATスレーブ 2 ms の最速サイクルタイム ロジックシーケンスとモーションコントロールの高度な機能 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE cULus認定 Lloyd 認定取得 KC。

仕様●併用可能製品:NXシリーズEtherCATカプラ●メーカーシリーズ:NX●入力数:24●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:16●ネットワークタイプ:EtherCAT, EtherNet/IP●通信ポートタイプ:イーサネット、RJ45●プログラム容量:1.5 MB●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7317-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする