PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62268108 品番2702068
参考基準価格(税別)¥54,600 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号を取得するために使用され、入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。2 線及び 3 線技術のアクチュエータの 4 つのデジタル出力と接続を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号を取得するために使用され、入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。2 線及び 3 線技術のアクチュエータの 4 つのデジタル出力と接続を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20。

仕様●出力タイプ:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番65-7312-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする