PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール G2RVスリムI / Oリレー用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-7311-09 注文コード62268826 品番G70V-SIC16-P-1
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

G70V I / O拡張ボード
16個の接点とプッシュイン端子台を備えたI / リレーO端子を使用すると、制御パネルのサイズを小さくできるとともに、工数を削減できます。 プッシュイン端子台により、配線作業が従来のねじ端子に比べて軽減されます。 ケーブルをPLCにワンステップで接続できるので、作業はさらに軽減されます。
G2RVシリーズスリムI / Oリレーの
G70V I / O拡張ボード。16個の接点とプッシュイン端子台を備えたI / リレーO端子を使用すると、制御パネルのサイズを小さくできるとともに、工数を削減できます。 プッシュイン端子台により、配線作業が従来のねじ端子に比べて軽減されます。 ケーブルをPLCにワンステップで接続できるので、作業はさらに軽減されます。G2RVシリーズスリムI / Oリレーの取り付けに使用 入力及び出力オプションを用意 配線工数を60 %削減 コイルサージ吸収用のダイオードを内蔵 I / O信号のステータスが一目でわかる動作インジケータ G3RVシリーズスリムI / O SSRを受け入れ DINレール取り付け又はねじ取り付け。

仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:G2RVスリムI / Oリレー●出力タイプ:リレー●シリーズ:G70V●実装タイプ:DINレール●寸法:143 x 90 x 56 mm アズワン品番65-7311-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする