pneumatischer Zeitrelaisblock ansprechve

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62268896 品番3RT2927-2PA01
参考基準価格(税別)¥80,900 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様●併用可能製品:モータ接触器のサイズ S0●範囲:SIRIUS●タイマー機能:オンディレイ●タイマレンジ:0 → 30s アズワン品番65-7268-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする