画像準備中

PSU 650W高効率SFX電源ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62269578 品番SF600 Platinum (CP-9020182-JP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,700

80PLUS PLATINUM認証取得 高効率SFX電源ユニット
全てのコンデンサに日本メーカー製105℃コンデンサを採用
自動回転数制御に対応した92mm静音ファン
ファンレスオペレーションに対応したZero RPM Fan Mode
SFX-to-ATXアダプターブラケット同梱
必要な分だけ接続できるフラットフルモジュラーケーブル
優れた保護回路設計、各種安全認証取得と長期7年
80PLUS PLATINUM認証取得 高効率SFX電源ユニット。全てのコンデンサに日本メーカー製105℃コンデンサを採用。自動回転数制御に対応した92mm静音ファン。ファンレスオペレーションに対応したZero RPM Fan Mode。SFX-to-ATXアダプターブラケット同梱。必要な分だけ接続できるフラットフルモジュラーケーブル。優れた保護回路設計、各種安全認証取得と長期7年保証付帯。CORSAIR SF Series SF Platinum。

仕様●容量:650W●80Plus:80PLUS PLATINUM●セミファンレス:対応●プラグイン:-●搭載ファン:自動回転数制御対応92mmファン●保護回路:過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過温度保護(OTP)、ショート回路保護(SCP)●安全性許認可:FCC、ICES、CE、cTUVus、RCM、TUV、CB、CCC、EAC、RoHS、WEEE、RoHS(China)、KC、Argentina s-mark、BSMI-●付属品:-●Corsair Link iCUE:非対応●サイズ:W125mm×H63.5mm×L100mm●製品重量:約860g●パッケージサイズ:246mm×185mm×105mm●パッケージ重量:約2kg●保証:7年 アズワン品番65-5648-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする