仕様●容量:1000W●80Plus:80Plus GOLD●セミファンレス:対応●プラグイン:フルモジュラー●搭載ファン:自動回転数制御対応140mm磁気浮上式ベアリングファン●保護回路:過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、ショート回路保護(SCP)、過温度保護(OTP)、過負荷保護(OPP)●安全性許認可:非公開●付属品:ケーブルキット●Corsair Link iCUE:非対応●サイズ:180×150×86 mm(L×W×H)●製品重量:約2kg●パッケージサイズ:302×214×129 mm(L×W×H)●パッケージ重量:約3.7kg●保証:10年
アズワン品番65-5648-67