GUNSTER
GUNSTERの バイオ・食品(菌)関連用品
GUNSTERの 培養用品
GUNSTERの マイクロプレート
qPCRプレート 96Well用シール(ABIタイプ・圧着タイプ) MB-QSMシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
62270226
品番
MB-QSM
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
qPCRプレート 96ウェル用シール(ABI用・圧着タイプ)
リアルタイムPCR 96ウェルプレート用シール
ABI機器対応
透明度が高く、再現性と高い透過性のあるシール
仕様
●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):141.4x79.3mm●シール厚:80μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃〜120℃
アズワン品番
65-3835-41