Eaton 低電圧産業用コンポーネント又はサージ保護モジュールは、DILMT40-DILMT95 モジュールで使用する 240 V ac の供給電圧で動作します。このコンポーネントは、電気エンジニアリング、オートメーション、プロセス制御エンジニアリングなどで使用できます動作周波数: 50 → 60 Hz ドロップアウト遅延が減少します
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又はサージ保護モジュールは、DILMT40-DILMT95 モジュールで使用する 240 V ac の供給電圧で動作します。このコンポーネントは、電気エンジニアリング、オートメーション、プロセス制御エンジニアリングなどで使用できます動作周波数: 50 → 60 Hz ドロップアウト遅延が減少します。